PDACL 0808M-07S Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602407
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602407
EAN / GTIN 7291075172782
Gyártó száma 3602407
L-szám L23990 1028

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm, fejhossz (LH) 16 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 8 mm
  • Fej hossza (bal) 16 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése DC..0702
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Szármagasság (H) 8 mm
  • Szár szélessége (B) 8 mm

Megfelelő termékek

Betétek