• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Console voor centrische machineklem 80

Artikelnummer: 360152 80
Korting
944,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 80
Lengte 250 mm
Breedte 120 mm
Hoogte 125 mm
Steekmaat spanpen 200 mm
Aantal boringen voor spanpennen 2
Producttype Machineklemaccessoires

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360152 80
EAN/GTIN 4045197678188

Omschrijving

Uitvoering:

Met boringen voor spanpen nr. 360025 18M16. Alternatieve bevestiging met spanklemstukken of met M12-bout in T-groef. Bevestigingsgatenpatroon voor GARANT ZeroClamp nulpuntspansysteem (steekmaat 200 mm).

Toepassing:

  • 5-Zijdige bewerking op meerassige bewerkingscentra.
  • Als voordelige oplossing bij de toepassing met het nulpuntspansysteem GARANT ZeroClamp, in pallet- en geautomatiseerde systemen of direct op de machinetafel.

Materiaal:

Staal

T.b.v.:

Centrische machineklem nr. 360130.