• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Konzol központosító satuhoz 80

Cikkszám: 360152 80
Kedvezmény
962,88 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 80
Hossz 250 mm
Szélesség 120 mm
Magasság 125 mm
Befogó csap alapmérete 200 mm
Befogócsap furatok száma rögzítő csavarokhoz 2
Termék fajtája Satu tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360152 80
EAN / GTIN 4045197678188

Leírás

Kivitel:

Furatokkal a 360025 sz. 18M16 méretű befogó csapokhoz. Alternatív rögzítés befogókörmökkel vagy M12 csavarokkal a T-horonyban. Rögzítőfurat kialakítás GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszerhez (200 mm raszterméret).

Felhasználás:

  • 5 oldalas megmunkáláshoz többtengelyes megmunkáló központokon.
  • Gazdaságos megoldásként a GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszeren vagy palettázó ill. automatizált rendszereken, vagy közvetlenül a gépasztalon.

Alapanyag:

Acél

Alkalmazható:

A 360130 sz. központosító satuhoz.