Sport enkele ladder GRP zonder dwarsbalk 14 sporten

Artikelnummer: 36014
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aanlegladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 36014
EAN/GTIN 4031405360143
Nummer fabrikant 036014

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oploopladder gemaakt van GRP
  • Staven en sporten van met glasvezel versterkte kunststofprofielen (ten minste 10 jaar bestand tegen veroudering)
  • Vierkante sporten 28 x 29 mm gegroefd aan beide zijden
  • Geen vulstoffen
  • Zeer sterke aansluiting voor sport/spar
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Geschikt voor het werken nabij of aan onder spanning staande onderdelen
  • Getest tot 28.000 volt conform DIN en 61478:2002 categorie 1
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Opmerking: Ladders met een lengte van meer dan 3,0 m mogen alleen zonder dwarsdragers worden gebruikt als zij uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel (bv. permanent geïnstalleerd, vastgehaakt, met een riem vastgemaakt)
  • Opmerking: Producten met GRP-inhoud worden vanwege hun gevoeligheid uitgesloten van uitwisseling

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 5300 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 4150 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: GFK
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 14 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 29 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 28 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen