Egylépcsős létra GRP keresztléc nélkül 14 lépcsőfok

Cikkszám: 36014
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyágú létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 36014
EAN / GTIN 4031405360143
Gyártó száma 036014

Leírás

Leírás:

  • Egyfokozatú létra GFK-ból
  • Üvegszál-erősítésű műanyag profilokból készült sínek és lépcsőfokok (min. 10 éves öregedésállóság)
  • Kétoldalt hornyolt, négyzet alakú lépcsőfokok 28 x 29 mm
  • Töltőanyagok nélkül
  • Nagy szilárdságú rung/szarufa csatlakozás
  • Létra szélessége: 420 mm (keresztléc nélkül)
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Alkalmas feszültség alatt álló alkatrészek közelében vagy azokon történő munkavégzésre
  • 28 000 voltra tesztelve a DIN EN 61478:2002 szabvány 1. kategóriája szerint.
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
  • Megjegyzés: A 3,0 m-nél hosszabb egyszemélyes létrák csak akkor használhatók keresztléc nélkül, ha kizárólag rendeltetésszerű használatra szolgálnak (pl. állandóan felszerelt, kampókkal ellátott, övvel rögzített létrák).
  • Megjegyzés: A GRP-tartalmú termékek érzékenységük miatt ki vannak zárva a cseréből.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 5300 mm
  • Külső szélesség: 420 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezeték hossza: 4150 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: GFK
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 14 fok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 29 mm
  • Lépés/fok mélysége: 28 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek