SCLCL 1212F-09 Screw-lock holders for 7° clearance 80° diamond inserts.

Artikelnummer: 3600847
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600847
EAN/GTIN 7291075065787
Nummer fabrikant 3600847
L-nummer L23990 1843

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 80 mm, koplengte (LH) 14 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Functiebreedte (WF) 16 mm
  • Koplengte (links) 14 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) CC.. 09T3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Inserts