GD-DH 16.50-15D-M25-08-N Diepgatboor voor gebruik op bewerkingscentra en diepgatboormachines

Artikelnummer: 3481091
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3481091
EAN/GTIN 7291075606492
Nummer fabrikant 3481091

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 16,5 mm, totale lengte (OAL) 352,2 mm, bruikbare lengte (LU) 257,2 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 25 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 16,5 mm
  • Functionele lengte (LF): 294 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 08
  • Totale lengte (OAL): 352,2 mm
  • Schaftlengte (LS): 56 mm
  • Nuttige lengte (LU): 257,2 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan