GD-DH 16.50-15D-M25-08-N Mélyfuró fúrószár megmunkáló központokban és mélyfuró gépekben való használatra

Cikkszám: 3481091
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3481091
EAN / GTIN 7291075606492
Gyártó száma 3481091

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóátmérő (DC) 16,5 mm, teljes hossz (OAL) 352,2 mm, hasznos hossz (LU) 257,2 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 25 mm
  • Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék-áteresztő
  • Vágási átmérő (DC): 16,5 mm
  • Funkcióhossz (LF): 294 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): TOGT 08
  • Teljes hossz (OAL): 352,2 mm
  • Szárhossz (LS): 56 mm
  • Hasznos hossz (LU): 257,2 mm