Sleuteltang

Artikelnummer: 3459020
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3459020
EAN/GTIN 4010886975824
Nummer fabrikant 3459020
L-nummer L60160 6577
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Licht en ergonomisch gereedschap voor behoedzaam vastgrijpen en schroeven van parallelle werkstukken
DIN ISO 5743
Kan twee complete steeksleutelsets vervangen, metrisch en inch (0 - 52 mm resp. 0 - 2″)
Schadevrije montage van schroefverbindingen met een kwetsbaar oppervlak (bijv. verchroomde armaturen)
Verstelbaar, universeel gereedschap om te schroeven
Perfect voor het buigen, vasthouden, persen en grijpen van verschillende werkstukken
Spelingvrije aansluiting zonder het gevaar van randbeschadiging
Instelling van de sleutelwijdte door schuifmechanisme en parallel geleide bekken, nagenoeg traploos
Betrouwbaar vergrendelen van de verstelling bij gekozen sleutelwijdte


Hoge overbrengingsverhouding (>1:10) maakt hoge druk- en klemkracht van de bek mogelijk
Gemaakt van GEDORE speciaal temperstaal voor de hoogste belastingen
Inzetbaar als krachtige ″bankschroef″ voor onderweg
Optimale en ergonomische aanpassing van de handpositie aan de openingswijdte van de bekken resp. sleutelwijdte
Beschermbekken als optie verkrijgbaar
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen

Kenmerk:

  • 1000 V geïsoleerd: Geen
  • Aantal instelposities: 26
  • Bek vorm: Vlakke bekken
  • Typen gewrichten: doorvoeg
  • Totale lengte [inch]: 12
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
  • Kleur handvat: Blauwe kleur
  • Maat [inch]: 12
  • Materiaal: gehard staal
  • Netto gewicht [kg]: 0,63 kg
  • Standaard: DIN ISO 5743
  • Oppervlak: verchroomd
  • REACH registratie beschikbaar: Geen
  • Spanwijdte [mm]: 72 mm
  • VDE gecertificeerd: Geen