Clé à pince

Réf.: 3459020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3459020
EAN / GTIN 4010886975824
Réf. fabricant 3459020
Article hors catalogue L60160 6577
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fonction du tournevis et des pinces en un seul outil
DIN ISO 5743
Peut remplacer deux jeux de clés complets, métrique et impérial (0 - 52mm ou 0 - 2″)
Mâchoires lisses pour préserver les surfaces sensibles (ex. raccords chromés)
Outil universel réglable pour visser
Parfait pour plier, maintenir, presser et saisir différentes pièces
Installation sans jeu, sans risque de détérioration des bords
Réglage de la taille de la clé par un mécanisme coulissant et des mâchoires guidées parallèles
Engagement sécurisé du réglage avec la dimension de clé sélectionnée
Activation du mécanisme coulissant depuis pratiquement toutes les positions de réglage
Utilisable comme « clé à cliquet » - resserrage et desserrage rapide et pratique des vis et écrous hexagonaux
Le rapport élevé (> 1:10) permet une force de pression et de resserrage élevée sur les mâchoires
Fabriqué en acier trempé spécial GEDORE pour les charges les plus lourdes
Peut être utilisé comme un puissant étau en cours de déplacement
Réglage optimal et ergonomique de la position manuelle en fonction de la largeur d'ouverture des mâchoires ou de la taille de la clé
Mâchoires de protection disponibles en option

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: Non
  • Nombre de positions de réglage: 26
  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Types d'articulation: articulation traversante
  • Longueur totale [inch]: 12
  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Taille [pouce]: 12
  • Matériau: acier de traitement
  • Poids net [kg]: 0,63 kg
  • Norme: DIN ISO 5743
  • Surface: chromé
  • Enregistrement REACH disponible: Non
  • Envergure [mm]: 72 mm
  • Certifié VDE: Non