Tyrolit SUNBURST radial bristle borstel met stift TC 51x6,4-6x40 A120 MEDIUM

Artikelnummer: 34570060
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Rundbürste

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34570060
EAN/GTIN 9009013049205
Nummer fabrikant 34570060
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • Het toerental voor de meeste toepassingen is 8.
  • 000 tpm.
  • Lagere snelheden maken een subtieler contact, grotere flexibiliteit en subtielere resultaten mogelijk.
  • Hogere snelheden bieden een agressievere verwijdering van materiaal.
  • Het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk maximaliseert de levensduur van de borstels.

Voordeel:

  • Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk
  • Maximale levensduur
  • Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte

Toepassing:

  • Werksnelheid voor perfect fijnslijpen: 6.000 - 10.000 tpm
  • De levensduur van de borstel wordt gemaximaliseerd door lichte druk uit te oefenen op de uiteinden van de borstelharen.

Materiaal:

  • Roestvrij staal/Staal/Titanium/titaniumlegeringen/Non-ferrometalen/Composietmaterialen/Kunststof/PVC/Verf / lak/Hout
  • Roestvrij staal/Staal/Titanium/titaniumlegeringen/Non-ferrometalen/Composietmaterialen/Kunststof/PVC/Verf / lak/Hout

T.b.v.:

  • Rechte slijpers

Advies:

  • Toerental ongeveer 6.000 - 10.000 tpm voor perfecte afwerking
  • Maximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk

Tip:

  • Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen
  • Voor gebruik op rechte slijpmachines

Diensten en productadviseurs

Meld u aan