Tyrolit SUNBURST tengelyes radiális csiszolókefe TC 51x6,4-6x40 A120 MEDIUM

Cikkszám: 34570060
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
Cikkszám 34570060
EAN / GTIN 9009013049205
Gyártó száma 34570060
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Kivitel:

  • PREMIUM

Leírás:

  • A Tyrolit SUNBURST radiális csiszolókefék ideális megoldást kínálnak könnyű sorjátlanításhoz, tisztításhoz, valamint finom és polírozási munkákhoz számos anyag esetében, különösen nehezen elérhető helyeken.
  • Vékony rétegeket távolítanak el a legtöbb felületről anélkül, hogy az alatta lévő réteget megsértenék.
  • Ennek során a hő- és porképződés minimális.
  • A szárra szerelhető rendszernek köszönhetően azonnal használhatóak egyenes csiszológépeken.
  • A vékony, rugalmas sörtékbe ágyazott éles csiszolószemcsék gyors és egyenletes felületkezelést tesznek lehetővé.
  • A legtöbb alkalmazás esetében a működési fordulatszám 8000 fordulat/perc.
  • Az alacsonyabb fordulatszámok lágyabb megközelítést, nagyobb rugalmasságot és finomabb eredményeket tesznek lehetővé.
  • A magasabb fordulatszámok agresszívebb anyageltávolítást tesznek lehetővé.
  • A sörték enyhe megnyomásával maximalizálható a kefék élettartama.

Előny:

  • A vékony, rugalmas sörték gyors és egyenletes felületet biztosítanak.
  • Maximális élettartam
  • Vékony felületi rétegek eltávolítása minimális por- és hőfejlődéssel

Felhasználás:

  • Munkahajtás a tökéletes finomcsiszoláshoz: 6 000 - 10 000 fordulat/perc
  • A kefe élettartama a sörték hegyére gyakorolt enyhe nyomással maximalizálható.

Alapanyag:

  • Rozsdamentes acél/acél/titán/titánötvözetek/nemvasfémek/kompozitok/műanyag/PVC/festék/lakk/fa

Alkalmazható:

  • Egyenes csiszolók

Figyelem:

  • Könnyű sorjátlanításhoz, tisztításhoz, simításhoz és polírozáshoz
  • Egyenes csiszolókhoz