IHP 205 IC948 Verwisselbare boorkoppen voor DCN-boren, voor bewerking van materialen ISO P (ongelegeerd en koolstofstaal)

Artikelnummer: 3445745
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3445745
EAN/GTIN 7291075487879
Nummer fabrikant 3445745
L-nummer L24050 2655

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire kotterkoppen
  • Snijdende diameter (DC): 20,5 mm
  • Grootte snijplaatzitting (SSC): 20,0
  • Hoek, 1ste trap (SIG): 140 Graden

Kenmerk:

  • Skærediameter (DC): 20.5 mm
  • Funktionslængde (LF): 8.49 mm
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 20.0
  • Punktvinkel (SIG): 140 Degrees
  • Punktlængde (PL): 3.11 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles