DCN 200-030-25R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3202697
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202697
EAN/GTIN 7291075279504
Nummer fabrikant 3202697
L-nummer L24040 1276

Omschrijving

Omschrijving:

Modulair kottergereedschap, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 20 mm, code snijplaatzitting (SSC) 20.0, totale lengte (OAL) 117,6 mm, effectieve lengte (LU) 33,02 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 20 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 57,96 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 20,0 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 200
  • Totale lengte (OAL) 117,6 mm
  • Puntlengte (PL) 3,02 mm
  • Lengte kraag (LPR) 61,6 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 33,02 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles