10 stuks Doorslijpschijf 2in1 125x1,0x22,23mm A60R-BFB Basis

Artikelnummer: 34424352
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34424352
EAN/GTIN 9003173020395
Nummer fabrikant 34424352
L-nummer L50140 1926

Omschrijving

Omschrijving:

De doorslijpschijven met een dikte van 1,0 mm zijn vooral geschikt voor snel en comfortabel snijden, zonder braamvorming.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A 60 R- BFB
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 1 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van goede resultaten op roestvrij staal
  • Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
  • Dankzij de dikte van slechts 1,0 mm werkt u snel en nauwkeurig

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
  • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

T.b.v.:

Voor het verwerken van verschillende kwaliteiten roestvrij staal
Voor het doorslijpen van plaatstaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal