Leírás:
A 10 darabos praktikus dobozban található Basic vágótárcsa új szintre emeli a munkáit. Ez az univerzális szerszám tökéletes lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd rozsdamentes acél anyagok vágásához. A Basic vágótárcsa mindig pontos vágást biztosít, így gyorsan és hatékonyan végezheti munkáját.
Jellemző:
- Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: A 60 R-BFB
- Méret (Mé x Mé x Ma): 125 x 1,0 x 22,23 mm
- Átmérő: 125 mm
- Vastagság: 1 mm
- Furat: 22,23 mm
- Gabonaméret: 60.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a kifáradási szilárdságot és csökkenti a fáradási szilárdságot, ami jó eredményeket eredményez a rozsdamentes acélon
- Kényelmes és alacsony sorjázású vágás jó élettartammal
- A mindössze 1,0 mm-es vastagság gyors és pontos munkavégzést tesz lehetővé
Felhasználás:
- Különböző rozsdamentes acél minőségek feldolgozásához
- Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához