SPGW 120402F ID5 Positive Square-inzetstukken met enkele PCD Top Corner Tip voor het afwerken van non-ferromaterialen

Artikelnummer: 3435071
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3435071
EAN/GTIN 7291075531152
Nummer fabrikant 3435071

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien / groeven, hoekradius (RE) 0,2 mm, lengte mes (L) 12,7 mm, diameter binnenste cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,2 mm
  • Lengte snijkant (L): 12,7 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,5 mm
  • Diameter montagegat (D1): 5,5 mm
  • diameter incircle (IC): 12,7 mm
  • WSP maat 430.5F
  • Plaatdikte (S): 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,6 mm/omw
  • Min. zaagdiepte 0,05 mm
  • Min. Voedingsrotatie (ft(min)): 0,03 mm/omw

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen