SPGW 120402F ID5 Insertos quadrados positivos com ponta superior PCD única para acabamento de materiais não ferrosos

N.º do artigo: 3435071
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3435071
EAN/GTIN 7291075531152
Número do fabricante 3435071

Descrição

Descrição:

WSP - Torneamento/fresagem, raio do canto (RE) 0,2 mm, comprimento da aresta de corte (L) 12,7 mm, diâmetro do círculo interno (IC) 12,7 mm, espessura da pastilha de corte (S) 4,76 mm

Característica:

Raio do canto (RE): 0,2 mm Comprimento do gume (L): 12,7 mm Comprimento máximo de corte (APMX): 0,5 mm Diâmetro do orifício de fixação (D1): 5,5 mm Diâmetro do círculo interno (IC): 12,7 mm Tamanho WSP 430.5F Espessura da lâmina (S): 4,76 mm Avanço máximo 0,6 mm/rev Mín. Profundidade de corte 0,05 mm Mín. Avanço de torneamento (ft(min)): 0,03 mm/rev