MTECM 06047C16 20UN IC908 volhardmetalen binnendraad freesstaphouder, lood x3 met koelgat, voor UN-draadprofielen.

Artikelnummer: 3432810
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3432810
EAN/GTIN 7291075568936
Nummer fabrikant 3432810

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 4,7 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, nominale draaddiameter 1/4, nominale draaddiameter 1/4, draaddiameter 1/4, draadmaat 1/4, draadmaat 1/4

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Snijdiameter (DC): 4,7 mm
  • totale lengte (OAL): 58 mm
  • opnameschacht ronde
  • Schroefdraadvorm type (THFT): UN60
  • Schroefdraad nominale diameter 1/4
  • nuttige lengte (LU): 25,9 mm