• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

MTECM 06047C16 20UN IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmill Step Release, Lead x3 With Coolant Hole, Used for UN Thread Profiles.

Réf.: 3432810
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3432810
EAN / GTIN 7291075568936
Réf. fabricant 3432810

Description

Description:

Fraise à fileter - solide, Diamètre de l’attachement, côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre de coupe (DC) 4.7 mm, Longueur totale (OAL) 58 mm, Diamètre nominal du filetage 1/4, Diamètre nominal du filetage 1/4, Taille du filetage 1/4, Taille du filetage 1/4

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 6 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 4,7 mm
  • Longueur totale (OAL): 58 mm
  • Tige de prise ronde
  • Type de forme de filetage (THFT): UN60
  • Diamètre nominal du filetage 1/4
  • Longueur utile (LU): 25,9 mm