T490 LNHT 1306PNTR-RD IC808 Tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 spiraalvormige snijkanten.

Artikelnummer: 3421339
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3421339
EAN/GTIN 7291075486100
Nummer fabrikant 3421339
L-nummer L23970 637

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP voor frezen
  • Snijkantlengte max. (APMX): 12,5 mm
  • Snijkantlengte (INSL): 13,81 mm
  • Snijkantdikte (S): 13,05 mm
  • Snijkantbreedte (W1): 6,65 mm

Kenmerk:

  • Hjørneradius (RE): 0.85 mm
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skæredybde (APMX): 12.5 mm
  • Figure 1.
  • Insert Inclusive Angle (EPSR): 90 Degrees
  • Indsatslængde (INSL): 13.81 mm
  • Skærtykkelse (s): 13.05 mm
  • Indsatsbredde (W1): 6.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.1 mm/tooth
  • Antal skærekanter 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles