ECD-S2 120/60C12-73 IC900 45° volhardmetalen gereedschap voor puntboren en centreren

Artikelnummer: 3420484
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3420484
EAN/GTIN 7291075489774
Nummer fabrikant 3420484

Omschrijving

Omschrijving:

Gravings- en afschuiningsgereedschap, snijdiameter (DC) 12 mm, snijlengte max. (APMX) 8,93 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 73 mm, nuttige lengte (LU) 21,6 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Snijdiameter (DC): 12 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 8,93 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • totale lengte (OAL): 73 mm
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 21,6 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan