ECD-S2 120/60C12-73 IC900 Ferramentas de metal duro integral de 45° para perfuração e centragem

N.º do artigo: 3420484
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3420484
EAN/GTIN 7291075489774
Número do fabricante 3420484

Descrição

Descrição:

Ferramentas de gravação e chanfradura, diâmetro de corte (DC) 12 mm, comprimento máximo de corte (APMX) 8,93 mm, número de cortes (NOF) 2, comprimento total (OAL) 73 mm, comprimento útil (LU) 21,6 mm

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 12 mm Diâmetro de corte (DC): 12 mm Comprimento máximo de corte (APMX): 8,93 mm Número de lâminas (NOF): 2 Comprimento total (OAL): 73 mm Haste de fixação redonda Comprimento útil (LU): 21,6 mm