Omschrijving:
Ze bestaan uit gevlochten gegalvaniseerde draad en een eenvoudige draadspiraal voor een optimaal gebruiksgemak.
Kenmerk:
- Form: 18ROO DW TUBE CLEANING BRUSHES
- Specificatie : M 0,12 mm
- D - I: 8 - 300 mm
- diameter: 8 mm
- Boring: 100 mm
- Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen
- Gereedschap voor: Handmatig slijpen
Voordeel:
- Past zich flexibel aan het oppervlak van werkstukken aan
- Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
- Bijzonder gebruik
Toepassing:
- Voor de bewerking van non-ferrometalen
- Voor moeilijk bereikbare plekken
- Met name geschikt voor het reinigen van de binnenkant van boorgaten en buizen
Materiaal:
Non-ferro metalen
T.b.v.:
Voor de bewerking van non-ferrometalen
Voor moeilijk bereikbare plaatsen
Speciaal voor inwendige reiniging van boorgaten en buizen