• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Zylindrische Rohrbürste 8-300 M0,12 PREMIUM Aluminium

Artikel-Nr.: 34203541
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Zylinderbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34203541
EAN / GTIN 9003172000312
Herstellernummer 34203541
L-Nummer L50140 2754
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die zylindrische PREMIUM Rohrbürste passt sich durch ihre Flexibilität perfekt an die Werkstückoberfläche an.
  • Vor allem das Innenreinigen von Bohrlöchern und anderen schwer erreichbaren Stellen ist damit kein Problem mehr.
  • Zusätzlich zeichnen sich diese Bürsten durch einfachste Handhabung auf Grund des verzinkten Drehdrahtes und einer einfachen Besatzspirale aus.

Merkmal:

  • Form: 18ROO DW ROHRBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : M 0,12 mm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Bohrung: 100 mm
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Passt sich durch ihre Flexibilität perfekt an die Werkstückoberfläche an
  • Einfache Handhabung dank verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von Nichteisenmetallen
  • Für schwer zugängliche Stellen
  • Besonders zum Innenreinigen von Bohrlöchern und Rohren

Werkstoff:

  • Nichteisenmetalle

Passend für:

  • Handgeführtes Schleifen

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Nichteisenmetallen
  • Für schwer zugängliche Stellen
  • Besonders zum Innenreinigen von Bohrlöchern und Rohren