Zelfspannende boorhouder, Type: 160/18

Artikelnummer: 341250 160/18
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 160/18
Spanbereik 3 mm - 16 mm
Buiten-⌀ 56 mm
Boorhouderlengte geopend 95,5 mm
Boorhouderlengte gesloten 109 mm
Boorhouderconus B 18 verkort
Grootste boorhouderconus-⌀ 17,431 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 341250 160/18
EAN/GTIN 4045197152831
Nummer fabrikant 341250 160/18
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste driebeks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.

Toepassing:

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300342850 of direct op de machinespindel.

Norm:

DIN 238

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor industrieel en particulier gebruik.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet blootstellen aan schokken, stoten of zware lasten.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet voor linksom draaiend gereedschap.
  • Geen gebruik als gereedschapsspanmiddel.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen