Insteekschacht met cilindrische schacht, Schacht-⌀ / boorhouderconus: 6/6mm

Artikelnummer: 342300 6/6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / boorhouderconus (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 6 mm
Boorhouderconus DIN 238 B 6
Conus-⌀ D 6,35 mm
Cilinderschachtlengte 35 mm
Producttype Boorhouderopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 342300 6/6
EAN/GTIN 4045197294371
Nummer fabrikant 342300 6/6
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.
Precisie-uitvoering met cilinderschacht.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op freesmachines, automaten enz. De cilindrische schacht kan in spantangen of in de freesspanhouder worden gespannen.

Norm:

Boorhouderconus DIN 238.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen