Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

SK-insteekschacht, SK / boorhouderconus: 40/16

Artikelnummer: 342850 40/16

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

SK / boorhouderconus Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Conusmaat 40
Boorhouderconus DIN 238 B 16
Conus-⌀ D 15,733 mm
Binnenaantrekdraad M16
Kleurcode voor bijpassende schacht SK 40
Producttype Boorhouderopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 342850 40/16
EAN/GTIN 4250122606222
Nummer fabrikant 402.14.16.26
Fabrikant Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.
precisie-uitvoering met steile-conusschacht en aantrekdraad.
Conus volgens DIN 69871 A, deel 1 met meeneemgroef en schroefdraad voor aantrekbout.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op freesmachines en boorwerkzaamheden met conus.
Met binnenaantrekdraad M16 en centreerring voor automatische spanning (bijv. Maho, Deckel, Mikron enz. ook geschikt voor alle standaardmachines met handspanning).

Norm:

boorhouderconus DIN 238.

Diensten en productadviseurs

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen