MULTIPLE PIN 40x20-6x40 mm A80 BASIC staal/roestvrij staal/ne metaal

Artikelnummer: 34054783
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34054783
EAN/GTIN 9003170023795
Nummer fabrikant 34054783
L-nummer L50140 2289

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij hun flexibele ribben passen deze Basic ventilatorpennen zich optimaal aan elke vorm van het werkstuk aan en zijn ze perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen. Hun radiaal geordende lamellae kan op verschillende materialen worden gebruikt en maakt nauwkeurig werk in een breed scala van toepassingen mogelijk. De bewerkingsresultaten spreken voor zich – of het nu gaat om matten, voorpolijsten, roesten of reinigen van oppervlakken, de ventilatorpennen zijn de beste keuze voor al uw eisen.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH FLAP WHEEL spindle mounted
  • Specificatie : PC X A-B02
  • Afmeting (D x T): 40 x 20 mm
  • diameter: 40 mm
  • Sterkte: 20 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Flexibele lamellen voor nauwkeurig werken
  • Perfect voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
  • Goede levensduur

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor middelfijne bewerkingen
  • Korrelgrootte 180 voor fijne werkzaamheden

Toepassing:

  • Voor verschillende toepassingen op staal, roestvrij staal en non-ferrometaal
  • Voor matteren, voorpolijsten, roest verwijderen of het opschonen van oppervlakken
  • Te gebruiken op zowel elektrische als pneumatische machines

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor middelfijne bewerkingen
  • Korrelgrootte 180 voor fijne werkzaamheden