Mounted flap wheel 40x20-6x40 mm A80 BASIC steel/inox/nonferrous

Réf.: 34054783
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34054783
EAN / GTIN 9003170023795
Réf. fabricant 34054783
Article hors catalogue L50140 2289

Description

Description:

Grâce à leurs lamelles flexibles, ces roues à lamelles sur tige BASIC s'adaptent de manière optimale à chaque contour de pièce et sont parfaitement adaptées aux endroits difficiles d'accès. Leurs lamelles disposées radialement peuvent être utilisées sur différents Matériaux et permettent un travail précis dans les applications les plus diverses. Les résultats d'usinage parlent d'eux-mêmes - que ce soit pour le polissage, le dérouillage ou le nettoyage de surfaces, les roues à lamelles sur tige sont le meilleur choix pour toutes vos exigences.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH FLAP WHEEL spindle mounted
  • Spécification : PC X A-B02
  • Dimension (D x T): 40 x 20 mm
  • Diamètre: 40 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Granulométrie: 80
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier;Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Travail précis
  • Applications universelles
  • Travail plus aisé

Utilisation:

  • Pour diverses applications sur l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux
  • Pour mater, pré-polir, rouiller ou nettoyer les surfaces
  • Peut être utilisé sur les machines électriques et pneumatiques

Recommandation(s):

  • Grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé
  • Grain 80/120 pour usinage moyen-fin
  • Grain 180 pour un travail fin