Precisie elektronicatang met meer-componentengrepen gebruineerd 135 mm

Artikelnummer: 34 32 130
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34 32 130
EAN/GTIN 4003773061496
Nummer fabrikant 34 32 130
L-nummer L70010 1007

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het fijnste assemblagewerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • voor grijpen, vasthouden en buigen
  • glad geslepen grijpvlakken, randen fijn afgerond
  • Ca. 20% minder gewicht dan conventionele elektronische tangen
  • verbinding met bouten en zorgvuldig vervaardigde verbindingsvlakken voor soepele, wrijvingsarme beweging over het hele openingsbereik
  • soepel lopende dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen
  • ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten sleeves

Kenmerk:

  • Beklengte (B): 23,7 mm
  • Bekdikte (bij gewricht) (D): 6,5 mm
  • Tipbreedte (E): 2,0 mm
  • Tipdikte (F): 1,0 mm
  • Hoofdbreedte (A): 11,2 mm
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst