Alicate de precisión de montaje para electrónica con fundas multicomponentes bruñido 135 mm

Número de artículo: 34 32 130
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Alicate prensor

Identificación y clasificación

Número de artículo 34 32 130
EAN / GTIN 4003773061496
Número del fabricante 34 32 130
Número L L70010 1007
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • para los trabajos de montaje más finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • para agarrar, sujetar y doblar
  • superficies de agarre lisas, bordes finamente redondeados
  • aprox. un 20 % menos de peso que los alicates electrónicos convencionales
  • articulación atornillada y superficies de unión cuidadosamente elaboradas para un movimiento suave y de baja fricción en todo el rango de apertura
  • doble muelle de marcha suave para una apertura suave y uniforme
  • manguitos multicomponente ergonómicamente optimizados

Característica:

  • Longitud de la mandíbula (B): 23,7 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 6,5 mm
  • Anchura de la punta (E): 2,0 mm
  • Grosor de la punta (F): 1,0 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11,2 mm
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes
  • pulida