QCP 077-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 3397599
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397599
EAN/GTIN 7291075424850
Nummer fabrikant 3397599
L-nummer L24050 1644

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 7,7 mm, maatcode inzetstukzitting (SSC) 7,0, hoek, 1e stap (SIG) 136 graden, noklengte (LPR) 7 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 7,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 3,11 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 7,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 136 graden
  • Puntlengte (PL) 1,49 mm
  • Lengte kraag (LPR) 7 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles