FEIN rollerplaat L-BOXX Roller

Artikelnummer: 33910136000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 33910136000
EAN/GTIN 4014586473086
Nummer fabrikant 33910136000
L-nummer L00020 110190
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • FEIN rollerplaat L-BOXX Roller

Kenmerk:

  • Breedte: 646 mm
  • Lengte: 492 mm
  • Hoogte: 184 mm
  • Gewicht: 3,8 kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan