• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FEIN L-BOXX Roller

Artikel-Nr.: 33910136000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 33910136000
EAN / GTIN 4014586473086
Herstellernummer 33910136000
L-Nummer L00020 110190
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • FEIN L-BOXX Roller

Merkmal:

  • Breite: 646 mm
  • Länge: 492 mm
  • Höhe: 184 mm
  • Gewicht: 3,8 kg

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb