Pijpsnijder voor roestvrijstalen buizen

Artikelnummer: 338C.60
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 338C.60
EAN/GTIN 3662424068737
Nummer fabrikant 338C.60
L-nummer L60130 9659

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precieze geleider voor haakse snede
  • Met snijwieltje voor het snijden van roestvrij stalen buizen
  • Snijbereik: 21 tot 60 mm, 1/2 tot 2″
  • Lengte: min. 310 mm - max. 400 mm
  • Afmetingen (L x B): 160 x 34 mm

Kenmerk:

  • B [mm]: 34
  • L [mm]: 160
  • [kg]: 2,7