• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CORTA TUBO FER 21-60MM

Número de artículo: 338C.60
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
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338C.60
EAN / GTIN 3662424068737
Número del fabricante 338C.60
Número L L60130 9659

Descripción

Descripción:

  • Guía precisa para corte en ángulo recto
  • Con disco de corte para cortar tubos de acero inoxidable
  • Gama de corte: 21 a 60 mm, 1/2 a 2″
  • Longitud: mín. 310 mm - máx. 400 mm
  • Dimensiones (largo x ancho): 160 x 34 mm

Característica:

  • Año [mm]: 34
  • L [mm]: 160
  • [kg]: 2,7