PCHLS 25.4-17-JHP Gereedschapshouder met gerichte koelmiddeltoevoer voor PENTA 17 snijplaten

Artikelnummer: 3381974
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3381974
EAN/GTIN 7291075436648
Nummer fabrikant 3381974
L-nummer L23920 3123

Omschrijving

Omschrijving:

  • Groevendraaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,01″
  • Totale lengte (OAL): 4,72″

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.157″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.01″
  • Funktionsbredde (WF): 1″
  • Hovedlængde (venstre): 0.67″
  • Samlet længde (OAL): 4.72″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles