PCHLS 25.4-17-JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky PENTA 17

Artiklové číslo: 3381974
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3381974
EAN / GTIN 7291075436648
Číslo výrobce 3381974
L-číslo L23920 3123

Popis

Popis:

  • Drážkovací/soustružnický držák
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,01″
  • Celková délka (OAL): 4,72″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.157″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.01″
  • Funkcní šírka (WF): 1″
  • Délka hlavy (LH): 0.67″
  • Celková délka (OAL): 4.72″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny