C6 HYDRO 20X80 HD Hydraulic Chucks with CAMFIX Shanks

Artikelnummer: 3375380
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hydrohouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3375380
EAN/GTIN 7291075408249
Nummer fabrikant 3375380
L-nummer L24120 2794

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansiekop, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm, schachtmaat (SS) 60

Kenmerk:

  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 60

Diensten en productadviseurs

Meld u aan