MM ELB16R32A12-4T10 IC908 Interchangeable Lens-Shaped (Barrel) Solid Carbide Heads for 3D Profiling

Artikelnummer: 3363186
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363186
EAN/GTIN 7291075431605
Nummer fabrikant 3363186
L-nummer L24060 388

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 16 mm, interface kenmerken T10, diameter snijkanten (DC) 16 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 1,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 32,25 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 20,5 mm
  • fz (max) 0,3 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 32,25 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles