D3N 170-085-20R-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3363152
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363152
EAN/GTIN 7291075402346
Nummer fabrikant 3363152
L-nummer L24040 865

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 17 mm, code snijplaatzitting (SSC) 17, totale lengte (OAL) 170,22 mm, effectieve lengte (LU) 88,52 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 17 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 17,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 17 mm
  • Bundeldiameter (DF) 25 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 17 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 170
  • Totale lengte (OAL) 170,22 mm
  • Puntlengte (PL) 3,52 mm
  • Lengte kraag (LPR) 120,22 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 88,52 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles