D3N 170-085-20R-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363152
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363152
EAN / GTIN 7291075402346
Gyártó száma 3363152
L-szám L24040 865

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 17 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 17, teljes hossz (OAL) 170,22 mm, hasznos hossz (LU) 88,52 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 17,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 17 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 17
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 170
  • Teljes hossz (OAL) 170,22 mm
  • Pont hossza (PL) 3,52 mm
  • Perem hossza (LPR) 120,22 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 88,52 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése