HM390 TPKT 0502PDR IC810 Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales para Escuadrado de Precisión a 90º.

Número de artículo: 3346005
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI3MILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3346005
EAN / GTIN 7291075392388
Número del fabricante 3346005
Número L L23910 738

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.94 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 5.26 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.94 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 5.26 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3
  • Longitud del filo Wiper (BS) 1 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas