TGSF 50-3-M12 5Z-JHP Grooving and Slitting Small Diameter Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3345227
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3345227
EAN/GTIN 7291075396515
Nummer fabrikant 3345227
L-nummer L24130 113

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm, interface kenmerken M12, zaagdiepte, max. (CDX) 13 mm, zaagdiameter (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 24,7 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
  • Functies van interfaces M12
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 13 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Functionele lengte (LF) 10,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) TAG 3
  • Totale lengte (OAL) 24,7 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles