TGSF 50-3-M12 5Z-JHP Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3345227
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3345227
EAN / GTIN 7291075396515
Gyártó száma 3345227
L-szám L24130 113

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 21 mm, prvky rozhraní M12, max. hloubka řezu (CDX) 13 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných hran (CICT) 5, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 24,7 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm
  • Interfész funkciók M12
  • Vágási mélység, max (CDX) 13 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 17 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 10,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása TAG 3
  • Teljes hossz (OAL) 24,7 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése