ICG 255 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Artikelnummer: 3339274
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3339274
EAN/GTIN 7291075451368
Nummer fabrikant 3339274
L-nummer L24050 1628

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 25,5 mm, code snijinzetzitting (SSC) 25,0, hoek, 1e stap (SIG) 130 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 25,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 8,74 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 14,1 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 130 graden
  • Puntlengte (PL) 5,16 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles