AVC-D32-PCLNR-09 Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3337818
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie WHISPERLINE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3337818
EAN/GTIN 7291075391213
Nummer fabrikant 3337818
L-nummer L23990 1988

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, functionele lengte (LF) 32 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 32 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Dmin afsteken 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "WHISPERLINE" Bekijk alles