FFX4 ED1.25-5-2.5W1.00-04 Eindfrezen voor snelinvoer met dubbelzijdige inzetstukken met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3336700
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336700
EAN/GTIN 7291075393231
Nummer fabrikant 3336700
L-nummer L23980 3044

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem aantal (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,031″, totale lengte (OAL) 5″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,959″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-1/4″3,859
  • aantal snijitems″(CICT): 5
  • Diepte van linker snijlengte: 0,031″
  • (APLF): 2-1/2″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FFX4 XNMU 040310TW totale lengte (OAL): 5″
  • helling maximale (RMPX): 1,2 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 17 Degrees