FFX4 ED1.25-5-2.5W1.00-04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3336700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ4FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336700
EAN / GTIN 7291075393231
Gyártó száma 3336700
L-szám L23980 3044

Leírás

Leírás:

Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, vágási mélység maximum (APMX) 0,031 ″, teljes hossz (OAL) 5 ″, szár típusú Weldon, szár típusú Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,959”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,031”
  • Funkcionális hossz (LF): 3,859”
  • Fej hossza (bal): 2-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Teljes hossz (OAL): 5”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 1,2 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok